品番 : EA758XJ-56
品名 : AC110V/ 54W/E17 電球/ミニクリプトン(フロスト)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | P351754F |
|---|---|---|---|
| 種別 | 60形 | 消費電力 | 54W |
| 全光束(lm) | 775 | ガラス仕上げ | フロスト |
| 口金 | E17 | 定格電圧 | 110V |
| 定格寿命 | 2,000時間 | サイズ | φ35×67mm |
| 重量(g) | 13 | ||
| クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。 | |||
| 約10%の省エネになります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
305 円(税抜)/ 336 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 54 (2026/08/04 12:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2065ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
