詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XK-102

品名 : 100V/100W/E26 白熱電球(クリア)

仕様

メーカー ヤザワコーポレーション 型番 L100V100WCL
種別 100形 消費電力 100W
全光束(lm) 1,520 口金 E26
電圧 100V 定格寿命 2,000時間
光色 電球色 サイズ 60(W)×60(D)×109(H)mm
重量 30g 用途 住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。
追加説明
カタログ価格

395 (税抜)/ 435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 42

(2025/06/19 00:31現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2114ページ
バリエーション一覧
EA758XK-101 100V/ 60W/E26 白熱電球(クリア)
EA758XK-102 100V/100W/E26 白熱電球(クリア)
EA758XK-106 100V/ 60W/E26 白熱電球(シリカ)
EA758XK-107 100V/100W/E26 白熱電球(シリカ)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top