品番 : EA758XK-107
品名 : 100V/100W/E26 白熱電球(シリカ)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | LW100V100WWL |
|---|---|---|---|
| 種別 | 100形 | 消費電力 | 100W |
| 全光束(lm) | 1,520 | 口金 | E26 |
| 電圧 | 100V | 定格寿命 | 2,000時間 |
| 光色 | 電球色 | サイズ | 60(W)×60(D)×109(H)mm |
| 重量 | 32g | 用途 | 住宅、デザイン照明、サイン用照明、電飾用など幅広く使用できます。 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 39 (2026/10/29 04:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2064ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758XK-101 100V/ 60W/E26 白熱電球(クリア) |
| EA758XK-102 100V/100W/E26 白熱電球(クリア) |
| EA758XK-106 100V/ 60W/E26 白熱電球(シリカ) |
| EA758XK-107 100V/100W/E26 白熱電球(シリカ) |
ウェブカタログ画像
拡大
