詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XK-76

品名 : AC100V/8.0W/E26 電球/LED(昼光色)

仕様

メーカー ヤザワコーポレーション 型番 LDA8DGBP
消費電力 通常時:8.0W
充電時:9.5W
光色 全点灯時:昼光色
非常点灯時:昼白色
全光束(lm) 全点灯時:980
非常点灯時:5~100
口金 E26
電圧 100V 定格寿命 40,000時間
ビーム角 150° 光源 LED
明るさ 60形相当 演色性 Ra80
色温度 6500K ガラス色 ホワイト
サイズ φ59×130mm 重量 約170g
注意 ※以下の器具には絶対に使用しないでください。
・調光機能のついた電球器具や回路
〔調光:電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可)
・リモコンのついた電球器具
・誘導灯・非常用照明器具
・水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具
・断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕
・密閉型器具
・下向き開放器具でも、細長い器具や、ランプの取り付け位置が奥まっている器具
・センサー付き器具
・取り付けた高さが3.0m以上になる器具
・ランプを2個以上装着する器具
・電子スイッチでは使用できません。(誤作動の原因)
(このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。)
バッテリーを内蔵しているため、電源が断たれてもバッテリーで非常点灯します。
内蔵バッテリーには安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。
停電時、最大5時間点灯可能
周囲が暗くなり人が来ると自動点灯、人が去ると約70秒後に自動消灯します。
明暗センサー搭載で省エネ (周囲が明るい時は点灯しません。)
消灯お知らせ機能搭載 (消灯の10秒前に少し暗くなってお知らせ。)
追加説明
カタログ価格

2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/25 08:37現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2064ページ
バリエーション一覧
EA758XK-76 AC100V/8.0W/E26 電球/LED(昼光色)
EA758XK-77 AC100V/8.0W/E26 電球/LED(電球色)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top