品番 : EA758XK-77
品名 : AC100V/8.0W/E26 電球/LED(電球色)
仕様
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | LDA8LGBP |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 通常時:8W 充電時:9.5W |
光色 | 全点灯時:電球色 非常点灯時:昼白色 |
| 全光束(lm) | 全点灯時:940 非常点灯時:5~100 |
口金 | E26 |
| 電圧 | 100V | 定格寿命 | 40,000時間 |
| ビーム角 | 150° | 光源 | LED |
| 明るさ | 60形相当 | 演色性 | Ra80 |
| 色温度 | 3000K | ガラス色 | ホワイト |
| サイズ | φ59×130mm | 重量 | 約170g |
| 注意 | ※以下の器具には絶対に使用しないでください。 ・調光機能のついた電球器具や回路 〔調光:電球の明るさを変える機能〕(100%点灯も使用不可) ・リモコンのついた電球器具 ・誘導灯・非常用照明器具 ・水銀灯・ナトリウムランプ・メタルハライドランプなどのHIDランプ器具 ・断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕 ・密閉型器具 ・下向き開放器具でも、細長い器具や、ランプの取り付け位置が奥まっている器具 ・センサー付き器具 ・取り付けた高さが3.0m以上になる器具 ・ランプを2個以上装着する器具 ・電子スイッチでは使用できません。(誤作動の原因) (このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況により使用できない場合があります。) |
||
| バッテリーを内蔵しているため、電源が断たれてもバッテリーで非常点灯します。 | |||
| 内蔵バッテリーには安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用しています。 | |||
| 停電時、最大5時間点灯可能 | |||
| 周囲が暗くなり人が来ると自動点灯、人が去ると約70秒後に自動消灯します。 | |||
| 明暗センサー搭載で省エネ (周囲が明るい時は点灯しません。) | |||
| 消灯お知らせ機能搭載 (消灯の10秒前に少し暗くなってお知らせ。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/25 08:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2064ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758XK-76 AC100V/8.0W/E26 電球/LED(昼光色) |
| EA758XK-77 AC100V/8.0W/E26 電球/LED(電球色) |
ウェブカタログ画像
拡大
