詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XN-2

品名 : AC100-200V/13W/電球/LED(ソケット一体型)

仕様

消費電力 13W 光色 昼光色
全光束(lm) 1625 電圧 100V・200V
定格寿命 25,000時間 コード長 1m
サイズ φ70×1170mm 重量 250g
使用温度範囲 -20~40℃
ソケット・コード一体型で手間いらず
電球の盗難防止にも効果抜群です。
追加説明
カタログ価格

1,870 (税抜)/ 2,057 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2025/08/03 22:58現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2118ページ
バリエーション一覧
EA758XN-1 AC100-200V/10W/電球/LED(ソケット一体型)
EA758XN-2 AC100-200V/13W/電球/LED(ソケット一体型)
EA758XN-3 AC100-200V/19W/電球/LED(ソケット一体型)
EA758XN-4 AC100-200V/35W/電球/LED(ソケット一体型)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top