品番 : EA758XN-3
品名 : AC100-200V/19W/電球/LED(ソケット一体型)
仕様
| 消費電力 | 19W | 光色 | 昼光色 |
|---|---|---|---|
| 全光束(lm) | 2375 | 電圧 | 100V・200V |
| 定格寿命 | 25,000時間 | コード長 | 1m |
| サイズ | φ95×1200mm | 重量 | 300g |
| 使用温度範囲 | -20~40℃ | ||
| ソケット・コード一体型で手間いらず | |||
| 電球の盗難防止にも効果抜群です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,330 円(税抜)/ 3,663 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/11/03 04:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2118ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758XN-1 AC100-200V/10W/電球/LED(ソケット一体型) |
| EA758XN-2 AC100-200V/13W/電球/LED(ソケット一体型) |
| EA758XN-3 AC100-200V/19W/電球/LED(ソケット一体型) |
| EA758XN-4 AC100-200V/35W/電球/LED(ソケット一体型) |
