品番 : EA758XP-108
品名 : AC100V/ 5.0W/E26 電球/LED(昼白色/全方向)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LDA5N-G/W/D-4V1 |
---|---|---|---|
消費電力 | 5.0W | 光色 | 昼白色 |
全光束(lm) | 485 | 電圧 | 100V |
定格寿命 | 40,000時間 | ||
口金E26 | |||
全方向タイプ(約290°) | |||
調光器対応(明るさが調節できる電球器具に使用できます) | |||
リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。 | |||
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 | |||
調光器対応で密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/13 01:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2150ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA758XP-106 AC100V/ 5.0W/E26 電球/LED(昼白色/広配光) |
EA758XP-107 AC100V/ 5.3W/E26 電球/LED(電球色/広配光) |
EA758XP-108 AC100V/ 5.0W/E26 電球/LED(昼白色/全方向) |
EA758XP-109 AC100V/ 5.0W/E26 電球/LED(電球色/全方向) |
拡大
※画像はEA758XP-106です。