詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XP-127

品名 : AC100V/ 4.0W/E17 電球/LED(昼白色/広配光)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 LDA4N-G-E17-4T5
消費電力 4.0W 光色 昼白色
全光束(lm) 440 電圧 100V
定格寿命 40,000時間 配光角 180°
定格入力電流 0.070A 使用場所 屋内用
ランプ全体の明るさ 小型電球40W形相当 サイズ φ38×75mm
重量 約22g 材質 アルミ、ポリカーボネート、PBT
種別 40形相当 口金 E17
密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適です。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
誤挿入防止ソケットに対応します。
長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
断熱材施工器具にはご使用できません。
★LED電球の特長★
・水銀レス:環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく:スイッチを入れた瞬間に明るく点灯します。
・虫が集まりにくい:虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さず、灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い:スイッチを頻繁にON/OFFしても劣化せず、寿命が短くなりません。
・低UV/低赤外線:紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
追加説明
カタログ価格

1,000 (税抜)/ 1,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/03/27 02:05現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2065ページ
バリエーション一覧
EA758XP-126 AC100V/ 2.0W/E17 電球/LED(昼白色/広配光)
EA758XP-127 AC100V/ 4.0W/E17 電球/LED(昼白色/広配光)
EA758XP-128 AC100V/ 6.5W/E17 電球/LED(昼白色/広配光)
EA758XP-129 AC100V/ 6.9W/E17 電球/LED(昼白色/広配光)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top