品番 : EA758XP-129
品名 : AC100V/ 6.9W/E17 電球/LED(昼白色/広配光)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LDA7N-G-E17-6T5 |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 6.9W | 光色 | 昼白色 |
| 全光束(lm) | 760 | 電圧 | 100V |
| 定格寿命 | 40,000時間 | 配光角 | 180° |
| 定格入力電流 | 0.115A | 使用場所 | 屋内用 |
| ランプ全体の明るさ | 小型電球60形相当 | サイズ | φ38×75mm |
| 重量 | 約52g | 材質 | アルミ、ポリカーボネート、PBT |
| 種別 | 60形相当 | 口金 | E17 |
| エネルギー消費効率 | 110.1lm/W | ||
| 密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。) | |||
| 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、トイレや階段などの照明に最適です。 | |||
| 口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 | |||
| 誤挿入防止ソケットに対応します。 | |||
| 長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 | |||
| 断熱材施工器具にはご使用できません。 | |||
| ★LED電球の特長★ ・水銀レス:環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく:スイッチを入れた瞬間に明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい:虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さず、灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い:スイッチを頻繁にON/OFFしても劣化せず、寿命が短くなりません。 ・低UV/低赤外線:紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/03/27 02:05現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2065ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758XP-126 AC100V/ 2.0W/E17 電球/LED(昼白色/広配光) |
| EA758XP-127 AC100V/ 4.0W/E17 電球/LED(昼白色/広配光) |
| EA758XP-128 AC100V/ 6.5W/E17 電球/LED(昼白色/広配光) |
| EA758XP-129 AC100V/ 6.9W/E17 電球/LED(昼白色/広配光) |
ウェブカタログ画像
拡大

