品番 : EA758XP-43D
品名 : AC100V/4.4W/E26 電球/LED(昼白色)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | LDA4N-G-4T5 |
|---|---|---|---|
| 光色 | 昼白色 | 電圧 | 100V(50/60Hz) |
| 定格消費電力 | 4.4W | 定格入力電流 | 0.071A |
| 全光束 | 約485lm | 配光角 | 220° |
| 定格寿命 | 40,000時間 | 種別 | 40形相当 |
| 口金 | E26口金(直径26mm) | 色温度 | 5000K |
| 演色性 | Ra80 | エネルギー消費効率 | 110.2lm/W |
| サイズ | φ52×98(H)mm | 重量 | 50g |
| 材質 | 本体:PBT、アルミ カバー:ポリカーボネート 口金:真鍮 |
使用場所 | 屋内用 |
| 白熱電球のような光の広がりがある広配光タイプなので、ダウンライトの器具やリビング、ダイニングなどの照明に最適です。 | |||
| 密閉形器具対応 (器具の種類によっては使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) |
|||
| 断熱材施工器具にはご使用できません。 | |||
| 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 | |||
| ★LED電球の特長★ ・水銀レス:環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく:スイッチを入れた瞬間に明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい:虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さず、灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い:スイッチを頻繁にON/OFFしても劣化せず、寿命が短くなりません。 ・低UV/低赤外線:紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
625 円(税抜)/ 688 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/22 12:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2064ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758XP-13E AC100V/2.9W/E26 電球/LED(昼白色) |
| EA758XP-14E AC100V/3.2W/E26 電球/LED(電球色) |
| EA758XP-43D AC100V/4.4W/E26 電球/LED(昼白色) |
| EA758XP-44D AC100V/4.9W/E26 電球/LED(電球色) |
ウェブカタログ画像
拡大
