詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XP-14E

品名 : AC100V/3.2W/E26 電球/LED(電球色)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 LDA3L-G-3T5
口金 E26口金(直径26mm) 電圧 100V
定格消費電力 3.2W 定格入力電流 0.061A
全光束 約325lm 光色 電球色
配光角 220° 定格寿命 40,000時間
色温度 2700K 演色性 Ra80
種別 30形相当 エネルギー消費効率 101.6lm/W
サイズ φ52×98(H)mm 重量 50g
材質 本体:PBT、アルミ
カバー:ポリカーボネート
口金:真鍮
使用場所 屋内用
白熱電球のような光の広がりがある広配光タイプなので、ダウンライトの器具やリビング、ダイニングなどの照明に最適です。
口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
密閉器具対応
※器具の種類によっては使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。
断熱材施工器具にはご使用できません。
★LED電球の特長★
・水銀レス:環境に有害な水銀を含みません。
・すぐに明るく:スイッチを入れた瞬間に明るく点灯します。
・虫が集まりにくい:虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さず、灯具清掃の手間を軽減できます。
・ON/OFFに強い:スイッチを頻繁にON/OFFしても劣化せず、寿命が短くなりません。
・低UV/低赤外線:紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
追加説明
カタログ価格

730 円(税抜)/ 803 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/01 06:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2064ページ
バリエーション一覧
EA758XP-13E AC100V/2.9W/E26 電球/LED(昼白色)
EA758XP-14E AC100V/3.2W/E26 電球/LED(電球色)
EA758XP-43D AC100V/4.4W/E26 電球/LED(昼白色)
EA758XP-44D AC100V/4.9W/E26 電球/LED(電球色)
ウェブカタログ画像
  • ※当商品は電球色です。
  • ランプの用語集

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top