品番 : EA758XR-191
品名 : AC100V/2.6W/E17 電球/LED(電球色)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LDA3LHE17EW |
---|---|---|---|
消費電力 | 2.6W | 光色 | 電球色 |
全光束 | 260lm | 電圧 | 100V |
定格寿命 | 40000時間 | 種別 | 25形相当 |
下方向タイプ(光の広がり約120度) | |||
明るさが下方向に集まるのでスポットライトなどに適しています。 | |||
密閉型器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/30 06:05現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2151ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA758XR-191 AC100V/2.6W/E17 電球/LED(電球色) |
EA758XR-192 AC100V/2.9W/E17 電球/LED(昼光色) |
拡大