品番 : EA758XR-372A
品名 : AC100V/9.4W/E26 電球/LED(レフ形・昼白色)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LDR9DWRF10 |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 9.4W | 光色 | 昼光色 |
| 全光束 | 400lm | 口金 | E26 |
| 電圧 | 100V | 定格寿命 | 40,000時間 |
| サイズ | 外径:80mm 長さ:125mm |
重量 | 115g |
| レフ電球と同じビーム角60度 | |||
| 白熱レフ電球サイズなので、器具にすっぽり入ります。 | |||
| 密閉形器具対応(器具の種類によっては使用できない場合があります。) | |||
| 屋外器具対応 ※次の3点を満たすことことを条件とする。 1.防湿・防雨型器具 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,550 円(税抜)/ 6,105 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/03 04:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2115ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA758XR-361です。
