詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XR-402C

品名 : AC100V/4.7W/E17 電球/LED(昼光色)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 LDA5DDGE17SZ4
消費電力 4.7W 光色 昼光色
全光束 440lm 口金 E17
電圧 100V 定格寿命 40,000時間
種別 40形相当 サイズ 外径:35mm
長さ:67mm
重量 35g
全方向に広がる配光角約260度
自然光と同じ色あざやかさ(演色性Ra90)
断熱材施工器具対応
密閉型器具対応
※器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では必ず防湿器具でご使用ください。
屋外器具対応
※次の3点を満たすことことを条件とする。
1.防湿・防雨型器具
2.屋内配線
3.直射日光が当たらない
追加説明
カタログ価格

3,670 (税抜)/ 4,037 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2025/12/18 08:34現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2116ページ
バリエーション一覧
EA758XR-401C AC100V/5.0W/E17 電球/LED(電球色)
EA758XR-402C AC100V/4.7W/E17 電球/LED(昼光色)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top