品番 : EA758XR-401C
品名 : AC100V/5.0W/E17 電球/LED(電球色)
美しい彩りをあざやかに再現
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LDA5LDGE17SZ4 |
|---|---|---|---|
| 消費電力 | 5W | 光色 | 電球色 |
| 全光束 | 440lm | 電圧 | 100V |
| 定格寿命 | 40000時間 | 種別 | 40形相当 |
| 口金 | E17 | サイズ | φ35×67mm |
| 重量 | 35g | ||
| 全方向に広がる配光角約260度 | |||
| 自然光と同じ色あざやかさ(演色性Ra90) | |||
| 断熱材施工器具対応 | |||
| 密閉型器具対応 ※器具の種類によっては使用できない場合があります。浴室では必ず防湿器具でご使用ください。 |
|||
| 屋外器具対応 ※次の3点を満たすことことを条件とする。 1.防湿・防雨型器具 2.屋内配線 3.直射日光が当たらない |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,670 円(税抜)/ 4,037 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/09 19:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2065ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758XR-401C AC100V/5.0W/E17 電球/LED(電球色) |
| EA758XR-402C AC100V/4.7W/E17 電球/LED(昼光色) |
