品番 : EA758XZ-23
品名 : 電球用カバー(100W以下)
仕様
| メーカー | 朝日電器(ELPA) | 型番 | KG-1 |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチールワイヤー | 折りたたみサイズ | 105(W)×105(D)×90(H)mm |
| 重量 | 61g | 使用電球 | 100Wまで |
| 折り返しタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
385 円(税抜)/ 424 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 106 (2026/10/29 04:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2050ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758XZ-23 電球用カバー(100W以下) |
| EA758XZ-24 電球用カバー(200W以下) |
ウェブカタログ画像
拡大
