詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758XZ-24

品名 : 電球用カバー(200W以下)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 KG-2
材質 スチールワイヤー 折りたたみサイズ 135(W)×130(D)×135(H)mm
重量 94g 使用電球 200Wまで
ゴムソケット用
折り返しタイプ
追加説明
カタログ価格

645 円(税抜)/ 710 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/10/29 04:15現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2050ページ
バリエーション一覧
EA758XZ-23 電球用カバー(100W以下)
EA758XZ-24 電球用カバー(200W以下)
ウェブカタログ画像
  • 折りたたみ時
  • 照明器具のソケットに合わせてネジを締めて固定してください。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top