品番 : EA758YA-64BB
品名 : [単4x 10本] 乾電池(アルカリ)
仕様
| メーカー | 富士通(FUJITSU) | 型番 | LR03LP |
|---|---|---|---|
| 種類 | 単4形 1.5V | 入数 | 10本(10本入×1パック) |
| サイズ | φ10.5×44.5mm | 重量 | 12g(1本) |
| 小電流機器から中電流機器に適しています。 漏液防止構造で、安全性を向上しました。 |
|||
| トリプルブロックで、保存中の液漏れを防止します。 漏液防止構造の採用により、10年間の長期保存が可能です。 |
|||
| 防災備蓄用として、いざという時に安心して使用いただけます。 (※未使用時の使用推奨期限JISに準拠) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
770 円(税抜)/ 847 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/10/26 23:31現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2070ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758YA-64BB [単4x 10本] 乾電池(アルカリ) |
| EA758YA-64DB [単4x 20本] 乾電池(アルカリ) |
