詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YA-64DB

品名 : [単4x 20本] 乾電池(アルカリ)

仕様

メーカー 富士通(FUJITSU) 型番 LR03LP
種類 単4形 1.5V 入数 20本(20本入×1パック)
サイズ φ10.5×44.5mm 重量 12g(1本)
小電流機器から中電流機器に適しています。
漏液防止構造で、安全性を向上しました。
トリプルブロックで、保存中の液漏れを防止します。
漏液防止構造の採用により、10年間の長期保存が可能です。
防災備蓄用として、いざという時に安心して使用いただけます。
(※未使用時の使用推奨期限JISに準拠)
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/10/26 23:30現在)

商品入数 20 販売単位 PK
カタログページ 2070ページ
バリエーション一覧
EA758YA-64BB [単4x 10本] 乾電池(アルカリ)
EA758YA-64DB [単4x 20本] 乾電池(アルカリ)
ウェブカタログ画像
  • ※20本入

資料

SDS英語
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top