品番 : EA758YC-21A
品名 : [単3 x 2本] 乾電池(リチウム)
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | FR6HJ/2B |
---|---|---|---|
入数 | 2本 | 電圧 | 1.5V |
単3形 | |||
サイズ | 約φ14.4×50.4mm | 重量 | 約14.5g/1本あたり |
使用推奨期限15年 | |||
約35%の軽量化 | |||
デジカメなどの大電流機器で長寿命化を実現 | |||
優れた耐寒性を実現。 -40℃~60℃までの、温度幅100℃という幅広い温度の中でも使用可能。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 21 (2024/05/07 03:03現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 2156ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA758YC-21A [単3 x 2本] 乾電池(リチウム) |
EA758YC-22A [単3 x 4本] 乾電池(リチウム) |
拡大