品番 : EA758YG-3J
品名 : [単3x4本] ニッケル水素電池(充電式エボルタ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | BK-3MLE/4BC |
---|---|---|---|
入数 | 4本 | ||
スタンダードモデル | |||
単3形 | |||
電圧 | 1.2V | 繰り返し使用回数 | 約1,800回 |
容量 | min.1950 mAh | サイズ | 約φ14.5×50.5mm |
重量 | 約28g(1本あたり) | ||
低温特性に優れ、マイナス20度の寒い場所でも性能を発揮。 | |||
min.1950 mAhで、1回の充電で長持ち | |||
持ち運び、保管に便利な電池ケース付。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,630 円(税抜)/ 2,893 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 20:16現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | PK |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA758YG-13 [単3x2本] ニッケル水素電池(充電式エボルタ) |
EA758YG-3J [単3x4本] ニッケル水素電池(充電式エボルタ) |
EB758YG-3A [単3x1本] ニッケル水素電池(充電式エボルタ) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA758YG-13 : [単3x2本] ニッケル水素電池(充電式エボルタ) |