品番 : EB758YG-3A
品名 : [単3x1本] ニッケル水素電池(充電式エボルタ)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | パナソニック | 型式 | BK-3MLE/4BC |
---|---|---|---|
入数 | 1本 | ||
スタンダードモデル | |||
単3形 | |||
電圧 | 1.2V | 繰り返し使用回数 | 約1,800回 |
容量 | min.1950 mAh | サイズ | 約φ14.5×50.5mm |
重量 | 約28g | ||
低温特性に優れ、マイナス20度の寒い場所でも性能を発揮。 | |||
min.1950 mAhで、1回の充電で長持ち |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
655 円(税抜)/ 721 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/07 11:09現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA758YG-13 [単3x2本] ニッケル水素電池(充電式エボルタ) |
EA758YG-3J [単3x4本] ニッケル水素電池(充電式エボルタ) |
EB758YG-3A [単3x1本] ニッケル水素電池(充電式エボルタ) |
拡大