品番 : EA758YK-11
品名 : [単3・単4] 急速充電器(単4・単3 2~4本)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | BCR-QCMH |
|---|---|---|---|
| 入力 | AC100-240V | 出力 | DC1.4V(1~2本/3~4本) 単3形:1100mA/550mA 単4形:560mA/280mA |
| 充電可能本数 | 単3形1~4本、単4形1~4本 合わせて4本まで(1~2本倍速充電) |
対応電池 | EA758YG-303 EA758YG-304 EA758YG-313 EA758YG-314 |
| 充電時間 | 目安(1~2本/3~4本) EA758YG-303:約1時間/約2時間 EA758YG-304:約1時間/約2時間 EA758YG-313:約2時間/約4時間 EA758YG-314:約1.5時間/約3時間 |
使用温度範囲 | 0~35℃ |
| サイズ | 68(W)×27(D)×108(H)mm | 重量 | 100g |
| ニッケル水素電池(単3形・単4形)を充電するための専用充電器 | |||
| バッテリーの過充電を防止することで、バッテリーへの負荷を軽減します。 | |||
| 充電や放電時の過剰な電圧を防止し、発火を防ぎます。 | |||
| 乾電池などの充電できない電池や、寿命になった電池がセットされたことを判断して、LEDでお知らせします。 | |||
| 充電器はPSEマーク取得製品です。 | |||
| <充電方法> 1.充電器に電池をセットします。 2.電源プラグをコンセントに差し込みます。 3.充電が完了すると、充電表示ランプが消灯します。 |
|||
| ※電池は別売りです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,940 円(税抜)/ 3,234 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/12 10:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2069ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
