詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YG-303

品名 : [単3x4本] ニッケル水素電池(充電式ビッグキャパ)

カタログ訂正

26/08/06 ●繰り返し使用回数:(誤)約5000回→(正)約2000回(No.57 1254)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 BCR-R3MH/4B
形状 単3形 電圧 1.2V
繰り返し使用回数 約2000回 容量 min.950mAh
サイズ φ14.4×50.4mm 重量 19g
使用温度範囲 充電:0~40℃
放電(機器使用時):0~50℃
保存:-20~30℃
入数 4本
充電して繰り返し使える充電式ニッケル水素電池
お手軽モデル
使い捨てせずに充電してくり返し使えるので、経済的でエコロジー
充電1回あたりの電気代は、4本充電しても約0.3円
消費電流の少ないリモコンや、充電池をはじめてお使いの方、災害時や防災備蓄にもおすすめ
フル充電しておけば1年放置しても約80%の容量を維持します。
(※自己放電特性[容量残存率]は電池機種により異なります。また、環境温度が変化することで残存率は変化します。)
こちらの商品は、充電池リサイクルマーク対象品です。
充電すればくり返し使える充電池にも寿命があります。
不要になったニッケル水素電池は、貴重な資源を守るために家庭ゴミとして捨てずに、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。
日本製
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/10/13 19:55現在)

商品入数 4 販売単位 PK
カタログページ 2069ページ
バリエーション一覧
EA758YG-303 [単3x4本] ニッケル水素電池(充電式ビッグキャパ)
EA758YG-304 [単4x4本] ニッケル水素電池(充電式ビッグキャパ)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top