品番 : EA758YG-304
品名 : [単4x4本] ニッケル水素電池(充電式ビッグキャパ)
カタログ訂正
26/08/06 ●繰り返し使用回数:(誤)約5000回→(正)約2000回(No.57 1254)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | BCR-R4MH/4B |
|---|---|---|---|
| 形状 | 単4形 | 電圧 | 1.2V |
| 繰り返し使用回数 | 約2000回 | 容量 | min.550mAh |
| サイズ | φ10.5×44.5mm | 重量 | 11g |
| 使用温度範囲 | 充電:0~40℃ 放電(機器使用時):0~50℃ 保存:-20~30℃ |
入数 | 4本 |
| 充電して繰り返し使える充電式ニッケル水素電池 | |||
| お手軽モデル | |||
| 使い捨てせずに充電してくり返し使えるので、経済的でエコロジー | |||
| 充電1回あたりの電気代は、4本充電しても約0.4円 | |||
| 消費電流の少ないリモコンや、充電池をはじめてお使いの方、災害時や防災備蓄にもおすすめ | |||
| フル充電しておけば1年放置しても約80%の容量を維持します。 (※自己放電特性[容量残存率]は電池機種により異なります。また、環境温度が変化することで残存率は変化します。) |
|||
| こちらの商品は、充電池リサイクルマーク対象品です。 充電すればくり返し使える充電池にも寿命があります。 不要になったニッケル水素電池は、貴重な資源を守るために家庭ゴミとして捨てずに、充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。 |
|||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,280 円(税抜)/ 1,408 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/12 10:53現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2069ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758YG-303 [単3x4本] ニッケル水素電池(充電式ビッグキャパ) |
| EA758YG-304 [単4x4本] ニッケル水素電池(充電式ビッグキャパ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA758YK-11 : [単3・単4] 急速充電器(単4・単3 2~4本) |
ウェブカタログ画像
拡大
