品番 : EA758YK-53
品名 : 11400mAh モバイルバッテリー(AC・USB出力対応)
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | BTL-RDC14 |
---|---|---|---|
容量 | 14.48V/2850mAh(41.27Wh)※3.62V換算/11400mAh | 定格入力 | DC18.5V/1A(最大) |
USB出力 | DC5V/2.4A(最大) | AC出力 | AC100V 50Hz 65W(最大) |
サイズ(W×D×H)mm | 98×148×34 | 重量(g) | 600 |
蓄電時間 | 約3~4時間 | バッテリー | リチウムイオン電池 |
付属品 | 専用ACアダプタ、取扱説明書(保証書付き) | ポート数 | AC出力×1、USB-A出力×1、DC入力×1 |
対応機種 | iPhone、タブレット、他 |
||
ACコンセントプラグを直接挿せる、最大65Wまで対応のAC出力ポートを搭載したモバイルバッテリーです。 | |||
電池残量がわかる4段階LED残量表示を搭載 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
25,300 円(税抜)/ 27,830 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/01 16:00現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1951ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA758YK-53 11400mAh モバイルバッテリー(AC・USB出力対応) |
EA758YK-54 20000mAh モバイルバッテリー(AC・USB出力対応) |