品番 : EA758YK-615
品名 : 10000mAh モバイルバッテリー(半固体電池)
半固体リチウムイオン電池を採用した次世代モバイルバッテリー
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | EC-C61MN |
|---|---|---|---|
| ポート数 | 入力:USB Type-C(TM)ポート×2 出力:USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1 |
バッテリー容量 | 10000mAh(3.85V 5000mAh×2 38.5Wh) |
| 定格入力電圧 | USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V | 定格入力電流 | USB Type-C1/C2ポート:3A/3A/2.91A/2.33A/1.75A(最大35W) |
| 出力 | USB Type-C1/C2:最大35W(5V/3A、9V/3A、2V/2.91A、15V/2.33A、20V/1.75A)、PPS最大33W(5~11V/3A) USB-A1:最大22.5W(5V/2.4A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.5A) 複数ポート同時使用時:合計最大20W(5V/4A) |
電池種類 | 充電式半固体リチウムイオン電池 |
| 充電時間 | 約2時間 ※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。 |
くり返し使用回数 | 2000回 |
| サイズ | 70(W)×19(D)×114.6(H)mm | 重量 | 約220g |
| カラー | ミッドナイト | 使用温度範囲 | 充電時:0℃~35℃ 放電時:-15℃~45℃ |
| 付属品 | 絶縁シール×1 | 対応機種 | iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器 |
| 猛暑や極寒の環境でも使用でき、発火しにくい高い安全性と約2000サイクルの長寿命、優れた携帯性を実現。 | |||
| どこへでも持ち運べて、安心して使えます。さらに、バッテリー残量はLEDパネルに1%刻みで表示されるので、必要なタイミングで効率よく充電できます。 | |||
| 半固体リチウムイオン電池は、電解液のゲル化により液漏れを防ぎ、可燃性有機電解液の使用量を低減することで、内部短絡時の可燃性ガスの発生・放出を抑制し、安全性を高めます。 | |||
| USB Type-C(TM)ポート×2、USB-A×1を搭載し、最大で3台の機器を同時に充電が可能。 | |||
| USB Type-Cポートの単独使用でUSB Power Deliveryの最大35W(PPS最大33W)出力が可能。 | |||
| スマートフォンやタブレットはもちろん、Macbook Airなどのノートパソコン(※35W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限る)も充電できます。 | |||
| 準個体電池 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,020 円(税抜)/ 9,922 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 10:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758YK-615 10000mAh モバイルバッテリー(半固体電池) |
| EA758YK-616 20000mAh モバイルバッテリー(半固体電池) |
ウェブカタログ画像
拡大
