詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758YK-616

品名 : 20000mAh モバイルバッテリー(半固体電池)

半固体リチウムイオン電池の採用で、猛暑・極寒下でも使える高い安全性と長寿命を両立したモバイルバッテリー

仕様

メーカー エレコム 型番 EC-C62MN
ポート数 入力:USB Type-C(TM)ポート×2
出力:USB Type-Cポート×2、USB-Aポート×1
バッテリー容量 20000mAh(3.85V 5000mAh×4 77Wh)
定格入力電圧 USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/12V/15V/20V 定格入力電流 USB Type-C1/C2ポート:3A/3A/3A/3A/3.35A(最大67W)
出力 (単独接続時)
USB Type-C1/C2:最大67W(5V/3A・9V/3A・10V/2.25A・12V/3A・15V/3A・20V/3.35A、PPS:5~21V/3.35A・5~11V/5A)
USB-A1:最大22.5W(5V/2.4A・9V/2A・10V/2.25A・12V/1.5A)
電池種類 充電式半固体リチウムイオン電池
充電時間 約2時間 
※製品本体のみを充電した場合の目安時間です。スマートフォンなどのモバイル機器を接続した場合は記載の時間では充電できません。
くり返し使用回数 2000回
サイズ 70(W)×35.5(D)×110.2(H)mm 重量 約405g
カラー ミッドナイト 使用温度範囲 充電時:0℃~35℃
放電時:-15℃~45℃
付属品 取扱説明書、絶縁シール×1 対応機種 iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、パソコン、他小型電子機器
半固体リチウムイオン電池採用で高安全性と長寿命を両立したモバイルバッテリー
半固体リチウムイオン電池は、電解液のゲル化により液漏れを防ぎ、可燃性有機電解液の使用量を低減することで、内部短絡時の可燃性ガスの発生・放出を抑制し、安全性を高めます。
20000mAhの大容量で旅行や出張もこれ1台で充電切れの心配なく安心
1%単位の残量表示で計画的に使えます。
USB Type-C(TM)ポート×2、USB-Aポート×1を搭載し、最大で3台の機器を同時に充電が可能。
※2ポート同時使用時は合計最大67.5W、3ポート同時使用時は合計最大63Wをそれぞれ出力分配して充電を行います。
USB Type-Cポートの単独使用でUSB Power Deliveryの最大67W(PPS最大67W)出力が可能。
コンセントがない場所でもノートパソコン(※67W以下のUSB Type-C入力に対応したパソコンに限る)の充電ができ、急な充電切れの際も安心。スマートフォンやタブレットも充電できます。
準個体電池
追加説明
カタログ価格

16,500 円(税抜)/ 18,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/31 20:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA758YK-615 10000mAh モバイルバッテリー(半固体電池)
EA758YK-616 20000mAh モバイルバッテリー(半固体電池)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top