品番 : EA758YR-10
品名 : [単1x 2本] 乾電池・エボルタネオ
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LR20NJ/2SE |
|---|---|---|---|
| 入数 | 2本(2本入×1パック) | サイズ | 約φ34.2×61.5mm(1本) |
| 重量 | 約137g(1本あたり) | 電圧 | 1.5V |
| 仕様 | 単1形 | ||
| 使用推奨期限10年 | |||
| エネルギー保有率を高め、10年後の長持ち性能がエボルタより約20%アップしています。 | |||
| 銀の力でガスを削減する「液もれ防止製法Ag+」採用! | |||
| チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/11/05 05:15現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2120ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758YR-10 [単1x 2本] 乾電池・エボルタネオ |
| EA758YR-11 [単1x 4本] 乾電池・エボルタネオ |
ウェブカタログ画像
拡大

