品番 : EA758YR-11
品名 : [単1x 4本] 乾電池・エボルタネオ
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LR20NJ/4SW |
---|---|---|---|
入数 | 4本(4本入×1パック) | サイズ | 約φ34.2×61.5mm(1本) |
重量 | 約137g(1本あたり) | 電圧 | 1.5V |
仕様 | 単1形 | ||
使用推奨期限10年 | |||
エネルギー保有率を高め、10年後の長持ち性能がエボルタより約20%アップしています。 | |||
銀の力でガスを削減する「液もれ防止製法Ag+」採用! | |||
チタンパワーの採用で正極の反応効率がアップし、優れた保存性能を実現! |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 30 (2024/05/19 22:07現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2155ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA758YR-10 [単1x 2本] 乾電池・エボルタネオ |
EA758YR-11 [単1x 4本] 乾電池・エボルタネオ |
拡大