品番 : EA758YR-3B
品名 : [単3x 8本] 乾電池・エボルタ
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LR6EJ/8SW |
---|---|---|---|
入数 | 8本(8本入×1パック) | サイズ | 約φ14.5×50.5mm |
保存温湿度範囲 | 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20% |
電圧 | 1.5V |
仕様 | 単3形 | ||
使用推奨期限10年 | |||
世界No.1長持ちを実現 | |||
液もれ防止製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能! | |||
タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 28 (2024/06/15 17:36現在) |
||||
商品入数 | 8 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 2155ページ |