品番 : EA758YR-3G
品名 : [単3x200本] 乾電池・エボルタ
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LR6EJ/20SW |
---|---|---|---|
単3形 | |||
1.5V | |||
世界No.1長持ちを実現 | |||
使用推奨期限10年 | |||
サイズ | 約φ14.5×50.5mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,500 円(税抜)/ 26,950 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/01 21:41現在) |
||||
商品入数 | 200 | 販売単位 | pk |
代替品
|