品番 : EA758YR-4B
品名 : [単4x 8本] 乾電池・エボルタ
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LR03EJ/8SW |
---|---|---|---|
入数 | 8本(8本入×1パック) | サイズ | φ10.5×44.5mm |
保存温湿度範囲 | 温度:20℃±2℃ 相対湿度:55%±20% |
電圧 | 1.5V |
仕様 | 単4形 | ||
使用推奨期限10年 | |||
液もれ防止製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能! | |||
タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 32 (2024/05/17 22:12現在) |
||||
商品入数 | 8 | 販売単位 | pk | ||
カタログページ | 2155ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA758YR-4A [単4x 4本] 乾電池・エボルタ |
EA758YR-4B [単4x 8本] 乾電池・エボルタ |
EA758YR-4C [単4x 12本] 乾電池・エボルタ |
EA758YR-4D [単4x 60本] 乾電池・エボルタ |
EA758YR-4E [単4x180本] 乾電池・エボルタ |
EA758YR-4F [単4x360本] 乾電池・エボルタ |