品番 : EA758YR-4E
品名 : [単4x180本] 乾電池・エボルタ
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | LR03EJ/12SW |
---|---|---|---|
単4形 | |||
1.5V | |||
使用推奨期限10年 | |||
サイズ | φ10.5×44.5mm | 入数 | 60本(12本×5パック) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
22,900 円(税抜)/ 25,190 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/20 01:26現在) |
||||
商品入数 | 180 | 販売単位 | pk |
バリエーション一覧 |
---|
EA758YR-4A [単4x 4本] 乾電池・エボルタ |
EA758YR-4B [単4x 8本] 乾電池・エボルタ |
EA758YR-4C [単4x 12本] 乾電池・エボルタ |
EA758YR-4D [単4x 60本] 乾電池・エボルタ |
EA758YR-4E [単4x180本] 乾電池・エボルタ |
EA758YR-4F [単4x360本] 乾電池・エボルタ |