品番 : EA758YR-51
品名 : [単1・単3・単4] 乾電池セット
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | ※ESCOオリジナルセット品 |
|---|---|---|---|
| <セット内容> | 単1アルカリ乾電池×6本 単3アルカリ乾電池×32本 単4アルカリ乾電池×32本 電池ケース |
ケースサイズ | 255(W)×41(D)×219(H)mm |
| ケース材質 | ポリプロピレン | ||
| 常備用、防災用としての乾電池ボックスセット | |||
| 乾電池の使用推奨期限は10年です。 | |||
| 電池ケースは持ち運びがラクなハンドル付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/27 03:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
ウェブカタログ画像
拡大
