詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZA-102

品名 : 12.0V/0.11A/BA9S パイロット球(10個)

仕様

電圧 12V 消費電力 1.32W
電流 0.11A 口金 BA9S(9Sピンベース)
サイズ φ12×23mm 入数 10個
丸型パイロットランプ
追加説明
カタログ価格

1,710 (税抜)/ 1,881 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/07/23 19:38現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 2067ページ
バリエーション一覧
EA758ZA-102 12.0V/0.11A/BA9S パイロット球(10個)
EA758ZA-105 18.0V/0.11A/2.0W/BA9S パイロット球(10個)
EA758ZA-107 24.0V/0.11A/BA9S パイロット球(10個)
ウェブカタログ画像
※画像はEA758ZA-109です。
  • ※画像はEA758ZA-109です。
  • ランプの用語集

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top