品番 : EA758ZA-107
品名 : 24.0V/0.11A/BA9S パイロット球(10個)
仕様
| 電圧 | 24V | 消費電力 | 2.64W |
|---|---|---|---|
| 電流 | 0.11A | 口金 | BA9S(9Sピンベース) |
| サイズ | φ12×23mm | 入数 | 10個 |
| 丸型パイロットランプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/10/31 19:31現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2067ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758ZA-102 12.0V/0.11A/BA9S パイロット球(10個) |
| EA758ZA-105 18.0V/0.11A/2.0W/BA9S パイロット球(10個) |
| EA758ZA-107 24.0V/0.11A/BA9S パイロット球(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA758ZA-109です。
