品番 : EA758ZA-128
品名 : 28.0V/ 2.0W/E12 パネル球(10個)
仕様
| 電圧 | 28V | 消費電力 | 2W |
|---|---|---|---|
| 電流 | - | 口金 | E12ベース |
| サイズ | φ13×33㎜ | 入数 | 10個 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/09/16 10:01現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2066ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758ZA-127 28.0V/0.11A/E12 パネル球(10個) |
| EA758ZA-128 28.0V/ 2.0W/E12 パネル球(10個) |
| EA758ZA-133 48.0V/ 2.0W/E12 パネル球(10個) |
| EA758ZA-139 240 V/ 5.0W/E12 パネル球(10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
