詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZA-133

品名 : 48.0V/ 2.0W/E12 パネル球(10個)

仕様

電圧 48V 消費電力 2W
電流 - 口金 E12ベース
サイズ φ13×33㎜ 入数 10個
追加説明
カタログ価格

2,420 円(税抜)/ 2,662 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/10/31 20:26現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 2066ページ
バリエーション一覧
EA758ZA-127 28.0V/0.11A/E12 パネル球(10個)
EA758ZA-128 28.0V/ 2.0W/E12 パネル球(10個)
EA758ZA-133 48.0V/ 2.0W/E12 パネル球(10個)
EA758ZA-139 240 V/ 5.0W/E12 パネル球(10個)
ウェブカタログ画像
  • ランプの用語集

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top