品番 : EA758ZA-183
品名 : 24.0V/10.0W/E12 中ナツメ球(5個)
仕様
| 電圧 | 24V | 消費電力 | 10W |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ20×48㎜ | 口金 | E12ベース |
| 入数 | 5個 | ||
| 分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ | |||
| 中ナツメ球 | |||
| ガラス球 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/10/31 20:26現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2066ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
