品番 : EA758ZA-185
品名 : 30.0V/ 5.0W/E12 中ナツメ球(5個)
仕様
電圧 | 30V | 消費電力 | 5W |
---|---|---|---|
サイズ | φ20×48㎜ | 口金 | E12ベース |
入数 | 5個 | ||
分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ | |||
中ナツメ球 | |||
ガラス球 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,560 円(税抜)/ 1,716 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/09/17 23:45現在) |
||||
商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 2117ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)