詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZA-31

品名 : 24V/1.0W/E10 パイロット球(10個)

仕様

口金 E10ベース サイズ φ10×28mm
電圧 24V 消費電力 1W
入数 10個
操作盤、放送機器の表示用ランプなどに
小パネル球
ガラス球
追加説明
カタログ価格

2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 22

(2026/11/11 09:54現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 2066ページ
バリエーション一覧
EA758ZA-28 6.3V/0.15A/E10 パネル球(10個)
EA758ZA-29 12V/0.11A/E10 パイロット球(10個)
EA758ZA-30 18V/2.0W/E10 パイロット球(10個)
EA758ZA-31 24V/1.0W/E10 パイロット球(10個)
EA758ZA-32 24V/0.11A/E10 パイロット球(10個)
EA758ZA-33 28V/0.11A/E10 パイロット球(10個)
EA758ZA-34 30V/0.11A/E10 パイロット球(10個)
EA758ZA-35 48V/2.0W/E10 パイロット球(10個)
EA758ZA-37 110V/3.0W/E10 パイロット球(10個)
EA758ZA-38 110V/5.0W/E10 パイロット球(10個)
ウェブカタログ画像
※10個入り
※画像は代表画像です
  • ※10個入り\n※画像は代表画像です
  • ランプの用語集

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top