品番 : EA758ZA-35
品名 : 48V/2.0W/E10 パイロット球(10個)
仕様
| 口金 | E10ベース | サイズ | φ10×28mm |
|---|---|---|---|
| 電圧 | 48V | 消費電力 | 2W |
| 入数 | 10個 | ||
| 操作盤、放送機器の表示用ランプなどに | |||
| 小パネル球 | |||
| ガラス球 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,310 円(税抜)/ 2,541 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/09/03 04:31現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2066ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※10個入り
