品番 : EA758ZA-44
品名 : 24V/ 2.0W/9Sピン 小パネル球(10個)
仕様
| 口金 | BA9S(9Sピンベース) | サイズ | φ10×28mm |
|---|---|---|---|
| 電圧 | 24V | 消費電力 | 2W |
| ガラス規格 | T10 | 入数 | 10個 |
| 操作盤、放送機器の表示用ランプ | |||
| 小パネル球 | |||
| ガラス球 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/09/04 05:47現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2067ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※10個入り