詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZA-48

品名 : 30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)

仕様

口金 BA9S(9Sピンベース) サイズ φ10×28mm
電圧 30V 消費電力 2W
ガラス規格 T10 入数 10個
操作盤、放送機器の表示用ランプ
小パネル球
ガラス球
追加説明
カタログ価格

1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/09/27 08:13現在)

商品入数 10 販売単位 袋
カタログページ 2067ページ
バリエーション一覧
EA758ZA-41 6.3V/0.15A/9Sピン 小パネル球(10個)
EA758ZA-42 12V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)
EA758ZA-43 18V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)
EA758ZA-44 24V/ 2.0W/9Sピン 小パネル球(10個)
EA758ZA-45 24V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)
EA758ZA-46 28V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)
EA758ZA-47 30V/1.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)
EA758ZA-48 30V/2.0 W/9Sピン 小パネル球(10個)
EA758ZA-49 30V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
※10個入り
  • ※画像は代表画像です。\n※10個入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top