品番 : EA758ZA-54
品名 : 110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)
仕様
| 口金 | E12ベース | サイズ | φ20×48mm |
|---|---|---|---|
| 電圧 | 110V | 消費電力 | 10W |
| 入数 | 5個 | ||
| 分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ | |||
| 中ナツメ球 | |||
| ガラス球 | |||
| ※電球ガラスが茶色くなっている場合がございますが、製品の個体差で、品質上問題なくご使用になることができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/12/17 07:19現在) |
||||
| 商品入数 | 5 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 2117ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※5個入り
