詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZA-57

品名 : 140V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)

仕様

口金 E12ベース サイズ φ20×48mm
電圧 140V 消費電力 10W
入数 5個
分配電盤、電飾用、表示灯用ランプ
中ナツメ球
ガラス球
※電球ガラスが茶色くなっている場合がございますが、製品の個体差で、品質上問題なくご使用になることができます。
追加説明
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2025/08/04 08:53現在)

商品入数 5 販売単位
カタログページ 2117ページ
バリエーション一覧
EA758ZA-51 24V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)
EA758ZA-52 30V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)
EA758ZA-53 110V/5.0W/E12 中ナツメ球(5個)
EA758ZA-54 110V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)
EA758ZA-55 110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)
EA758ZA-56 110V/ 20W/E12 中ナツメ球(5個)
EA758ZA-57 140V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)
EA758ZA-58 220V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)
EA758ZA-59 220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)
EA758ZA-60 250V/ 10W/E12 中ナツメ球(5個)
ウェブカタログ画像
※5個入り
  • ※5個入り
  • ランプの用語集

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top