詳細表示

このページのURL:

品番 : EA758ZF-3A

品名 : DC24V/ 70W ハロゲン電球(フォグランプ用)

仕様

メーカー 小糸製作所(KOITO) 型番 0466
形状 H3(平端子) 定格 24V・70W
光色 クリアー 口金 PK22s
ガラス球 T11.5 サイズ φ11.5×42mm
フォグランプ用ノーマルハロゲンバルブ
UN部品認証取得品
追加説明
カタログ価格

1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/12 18:17現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0276ページ
バリエーション一覧
EA758ZF-1 DC12V/ 35W ハロゲン電球(フォグランプ用)
EA758ZF-2 DC12V/ 55W ハロゲン電球(フォグランプ用)
EA758ZF-3A DC24V/ 70W ハロゲン電球(フォグランプ用)
EA758ZF-4 DC24V/ 55W ハロゲン電球(フォグランプ用)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top