品番 : EA758ZF-4
品名 : DC24V/ 55W ハロゲン電球(フォグランプ用)
仕様
| メーカー | 小糸製作所(KOITO) | 型番 | 0464 |
|---|---|---|---|
| 用途 | フォグランプ用ノーマルハロゲンバルブ | 形状 | H3(平端子) |
| 定格 | 24V・55W | 光色 | クリアー |
| 口金 | PK22s | ガラス球 | T12 |
| サイズ | φ11.5×42mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/17 07:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0276ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA758ZF-1 DC12V/ 35W ハロゲン電球(フォグランプ用) |
| EA758ZF-2 DC12V/ 55W ハロゲン電球(フォグランプ用) |
| EA758ZF-3A DC24V/ 70W ハロゲン電球(フォグランプ用) |
| EA758ZF-4 DC24V/ 55W ハロゲン電球(フォグランプ用) |
